アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 放射線科用品
アズワンの その他放射線科用品
レントゲンフィルムキャビネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
62
注文コード
25487219
品番
A3-RC3W
参考基準価格(税別)
¥167,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。
清潔感のあるホワイトカラーです。
種別
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×620×1335
段数
3段
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
収納枚数(枚)
【フィルム(レントゲンフィルム8mm/枚で計算)】70×3段
引出し内寸法(mm)
460×561×392
レールタイプ
ボールスライドレール
引出し耐荷重(kg)
100/段
質量(kg)
62
付属品
仕切り板6枚
仕様
【収納フィルムサイズ】半切用
アズワン品番
0-4143-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000