ロングピンセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25488348 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

今までにない長さです!

全長(mm)300 材質ステンレス(SUS410) 用途無鈎 種別全長300mm アズワン品番7-2824-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする