アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 医療用ピンセット
ロングピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25488357
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,501
販売価格(税別)
¥
5,910
バスケットに入れる
今までにない長さです!
全長(mm)
400
材質
ステンレス(SUS410)
用途
無鈎
種別
全長400mm
アズワン品番
7-2824-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000045
医薬品医療機器等法
一般医療機器