ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ3m 種別斜め入り8方向 注文コード25488549 品番RC-1000B-3
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥321,200
販売価格(税別)
292,000
この商品はタイプ・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。

タイプ3m 種別斜め入り8方向 付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個 仕様国際標準ランドル氏環 寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35 質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 アズワン品番7-1218-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006 測定距離(m)3 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする