タイプ5m
種別斜め入り8方向
付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個
仕様国際標準ランドル氏環
寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35
質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
アズワン品番7-1218-06
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006
測定距離(m)5
医薬品医療機器等法一般医療機器