ワイヤレス電子式視力検査器 壁掛式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ5m 種別上下左右4方向 注文コード25488673 品番RC-80B-5N
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥231,000
販売価格(税別)
210,000
この商品はタイプ・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。

タイプ5m 種別上下左右4方向 付属品組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表 仕様国際標準ランドル氏環 寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35 質量(kg)本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 アズワン品番7-1217-08 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002 測定距離(m)5 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする