※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用カート・ワゴン
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用ワゴン
ワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25488698
品番
NVW-WH
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,791
販売価格(税別)
¥
14,355
バスケットに入れる
トレーは取り外し可能です。
天板と最下段は四方に折り返しが有り、落下を防ぎます。
キャスター
Φ50mm合成樹脂製(ストッパー無し)
色
ホワイト
種別
ホワイト
材質
本体/スチールクロムメッキ、トレー/プラスチック
質量(kg)
約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×330×880
棚間隔(mm)
上段〜中段/160、中段〜下段/280
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
8-3319-02
トレー有効内寸法(mm)
315×220×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。