ワンストップ処置車(センターロック方式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-6996-02 注文コード25488768 品番ステンレス棚板
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

Φ125mmの静音キャスターは、軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。アズワン品番:8-6996-02の両面引き出しタイプの引き出しにはアルティアハーフトレーが収まりますので、作業性に優れています。

キャスターΦ125mmエラストマー製(ストッパー無し) 材質本体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)40 天板寸法(mm)667×414 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×496×840 キャスター径(Φmm)125 引出し内寸法(mm)小/275×400×100、大/275×400×150 アズワン品番8-6996-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする