ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の リネン車
ワンタッチ開閉型ランドリーカート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
スチール(メラミン焼付)
注文コード
25488786
品番
HDI
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋の取り出し作業が簡単にできます。
ワンタッチでカートが左右に開き、ランドリーが横から楽に取り出せます。
上に引き抜く必要がないので、女性でも簡単に作業ができます。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー無し)
付属品
ビニール幌布×1枚付
種別
スチール
材質
スチール(メラミン焼付)
高さ(mm)
792
間口(mm)
600
外径(Φmm)
650
深さ(mm)
【袋】590
アズワン品番
0-2216-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000