ワンタッチ開閉型ランドリーカート

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス(SUS304) 注文コード25488795 品番HDS
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

袋の取り出し作業が簡単にできます。
ワンタッチでカートが左右に開き、ランドリーが横から楽に取り出せます。
上に引き抜く必要がないので、女性でも簡単に作業ができます。

キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し) 付属品ビニール幌布×1枚付 種別ステンレス 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)792 間口(mm)600 外径(Φmm)650 深さ(mm)【袋】590 アズワン品番0-2216-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする