アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ロビーチェア 施設用
椅子 ホープ 肘無し
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25488908
品番
HPE-110-V
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,965
販売価格(税別)
¥
46,332
バスケットに入れる
座面はスチール入りで、強度に優れています。
スタッキング(ネスティング)可(4脚まで)。
色
ブルー
仕様
肘無し
材質
ブナ成型合板・ウレタン・ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール・防汚・抗菌・耐移行性)
寸法(mm)
540×590×800
質量(kg)
7.9
座面高さ(mm)
420
アズワン品番
8-1994-06