モリトー
モリトーの リハビリ・生活補助
モリトーの 移動補助用品
移座えもんグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25488917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
グローブの中で指が分かれている為、ホールド感があります。
サイドスリットによりムレを防止します。
種別
黒
材質
ナイロンタフタ
色
黒
サイズ
フリー
寸法(幅W×長さL)(mm)
190×500
アズワン品番
8-5819-11
洗濯方法
手洗い可(30℃以下)/脱水不可/乾燥機不可