パシフィックサプライ
パシフィックサプライの リハビリ・生活補助
パシフィックサプライの 移動補助用品
移乗介助用回転盤 エタック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25488935
品番
26180304
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
立位での方向転換の介助が容易にできます。
仕様
施設向けハード
種別
直径38cm
材質
表面・底面/ABS樹脂・TPU、中材/ポリエチレン、取付部/真鍮・鉄
質量(g)
1350
直径(Φcm)
38
アズワン品番
7-1580-02
最大使用者体重(kg)
150