アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 保管庫 施設用
アズワンの 物品管理棚
移動式ユニット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25488987
品番
4H
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥86,684
販売価格(税別)
¥
78,804
バスケットに入れる
種別
引出し4段
寸法(mm)
450×450×670
質量(kg)
27
材質
【天板】メラミン化粧合板、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP(ポリプロピレン)
仕様
引出し4段
アズワン品番
3-5838-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アルティアハーフトレーは別売です。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません