SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の サポーター・テーピング
SIGMAX(シグマックス)の サポーター
SIGMAX(シグマックス)の 手・腕用 サポーター
医療用弾性スリーブ リンパディーバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25489179
品番
530001
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。
しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。
色
ベージュ
サイズ
S
手首周り(cm)
14.6〜19
適合腕周(cm)
【前腕中央部】17.8〜23、【上腕中央部】21.6〜39.4
圧迫圧(hPa)
27〜40(手首部)、13〜24(脇の下部分)
アズワン品番
8-3938-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00187000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器