衛生マット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60枚) 注文コード 25489486 品番 EAMSM6090
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,412
販売価格(税別)
4,920

菌や微生物の増殖をおさえる抗菌仕様です。
汚れたシートを剥がして60回分使用ができます。

幅(mm)600 長さ(mm)900 仕様【シートフィルム枚数】60枚 材質PE(ポリエチレン)フィルム 寸法(mm)600×900 アズワン品番7-4853-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする