汚物流し便器洗浄用センサー 汚物流し用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25489513 品番FMN150
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

感染予防や清潔維持、作業軽減が重要視される汚物流しを非接触型に変更できます。
後付けで設置でき、短工期・低コスト導入できます。
センサ窓に手をかざすと洗浄します(洗浄水量設定可能)。

仕様汚物流し用 材質ABS樹脂(ホワイト塗装) 寸法(mm)Φ74×125 質量(g)500 電源単三乾電池×2本(テスト用付属) 適合圧力(MPa)最低必要水圧/0.075(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) アズワン品番7-4131-01 適合メーカーTV150(TOTO)
注意
※取り付けはお客様でご対応をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする