アズワン
アズワンの エンゼルケア
下顎固定閉口具 チンカラー サンプルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25489705
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
サンプルセット。
ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。
装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様
M・L×各1個入
種別
M・L×各1個入
材質
有機プラスチック
寸法(mm)
M:約105×70×130、L:約130×85×160
アズワン品番
7-4077-11