ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 配膳車
下膳車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25489714
品番
KGC
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,490
販売価格(税別)
¥
85,900
バスケットに入れる
一般的なサイズのお盆(500×350mm)が8つ収納できる下膳に適したワゴンです。
下膳専用ワゴンとして便利にお使いいただけます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
850×500×900
質量(kg)
約30
キャスター
Φ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
適合サイズ(mm)
【トレー】500×350
棚間隔(mm)
200
アズワン品番
7-3069-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※枕カバーは付属しておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000