フェザー
フェザーの 鋼製小物
フェザーの メス・カッター・ナイフ
解剖メス替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
25489854
品番
No.62
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外科用メスに比べて刃が厚く、鋼性に優れ錆びにくいステンレス製です。
仕様
替刃
種別
60mm
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.6
刃長(mm)
60
アズワン品番
7-3251-02