回診車 305型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25489958 品番305
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) 仕様【引出しトレー】A3判サイズ(縦仕切り板2枚・横仕切り板1枚)1個付き 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)837(手すり含む) 耐荷重(kg)70以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×395×787 棚間隔(mm)300 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×328×78 アズワン品番0-209-02 足パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする