ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
回診車 処置車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-5951-02
注文コード
25489985
品番
C-2L
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×800
棚間隔(mm)
455
キャスター径(Φmm)
100
棚板耐荷重(kg)
20
アズワン品番
0-5951-02
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000