日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 施設用家具・備品
日進医療器(車イス)の 施設用カート・ワゴン
日進医療器(車イス)の 回診車
回診車 静音タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
棚間隔(mm)
335
注文コード
25490003
品番
TY417-3
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
棚間隔
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
静音キャスターを使用しています。
補助棚(別売)を取り付けることで作業スペースを確保できます。
キャスター
Φ100mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(mm)
【棚】380×380
質量(kg)
約14.5
材質(本体)
スチール
タイプ
静音・3段
容量(L)
【ごみ箱】5
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×580×930
棚間隔(mm)
335
棚段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-4568-02
天板有効寸法(mm)
382×392
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に小物入れ・ゴミ箱受け・ゴミ箱・補助棚は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000