回診車(ナーシングカート) TYシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 仕様2段・引出し無し 注文コード25490125 品番TY416-2H(引出し付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は102,366円となります。
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は色・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

静音キャスターを使用しています。天板は転落防止用の枠付きです。引出し底面は清拭しやすく、前後どちらからでも引き出す事ができます。

ブルー 仕様2段・引出し無し 材質本体/アルミニウム・アルマイト仕上げ、トレー/ステンレス(SUS430)、グリップ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)本体/790×450×909、トレー/600×395、引出し/240×410×88(2個) 質量(kg)約10・15 キャスターΦ100mmスチール製(対角ストッパー付き) 棚段数2段 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-5116-03
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする