曜日別特売
- 快適ポジショニングクッション メッシュカバー ナビス(アズワン) 25490326

- 快適ポジショニングクッション メッシュカバー ナビス(アズワン) 25490326
- 快適ポジショニングクッション メッシュカバー ナビス(アズワン) 25490326
- 快適ポジショニングクッション メッシュカバー ナビス(アズワン) 25490326
- 快適ポジショニングクッション メッシュカバー ナビス(アズワン) 25490326
- 快適ポジショニングクッション メッシュカバー ナビス(アズワン) 25490326

快適ポジショニングクッション メッシュカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×120
内容量1個注文コード25490326品番-
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,879
販売価格(税別)
9,890

体にフィットする柔らかい軟質ポリウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ポリウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーの1面に滑り止め加工が施してあり、体位固定の際にずれるのを防止します。
外側カバーは蒸れにくい通気性の良い素材です。

種別三角ショート材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル・ナイロン形状三角ショート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×120アズワン品番7-3452-01洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする