快適ポジショニングクッション メッシュカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別半円形 注文コード25490344 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

体にフィットする柔らかい軟質ポリウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ポリウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーの1面に滑り止め加工が施してあり、体位固定の際にずれるのを防止します。
外側カバーは蒸れにくい通気性の良い素材です。

種別半円形 材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル・ナイロン 形状半円形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×200×110 アズワン品番7-3452-03 洗濯方法洗濯可/乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする