快適ポジショニングクッション メッシュカバー替えカバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様三角ロング用替えカバー 注文コード25490369 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル・ナイロン 洗濯方法洗濯可/乾燥機不可 種別三角ロング用 仕様三角ロング用替えカバー アズワン品番7-3452-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする