TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 施設用家具・備品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 病室用品
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 安全・保護
開見ちゃん 卓上型受信機セット/携帯型受信機セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25490396
品番
HCS-115(T)
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ベランダの扉や出入口を開けるとお知らせします。
徘徊や無断外出、窓からの転落防止に使用できます。
セット内容
卓上型+ドア・窓センサー送信機
種別
卓上型+ドア・窓センサー送信機
寸法(mm)
ドア・窓センサー送信機/30×166.2×220、卓上型受信機/200×70×125
質量(g)
ドア・窓センサー送信機/約100、卓上型受信機/570
電源
ドア・窓センサー送信機/専用リチウム電池、卓上型受信機/AC100V
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-2328-01