フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 医療用ピンセット
外科ピンセット スーパーエコノミー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25490448
品番
D380-549
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
最高のコストパフォーマンスの高いピンセットです。
材質
ステンレス
種別
18cm
形状
無鈎
全長(cm)
18
アズワン品番
61-7040-78
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器