外科剪刀 左利き用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別全長145mm 仕様両尖曲 注文コード25490466 品番B022-0307-L
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は種別・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様両尖曲 種別全長145mm 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)145 アズワン品番7-3384-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25490518
2020-07-23
用途:
動物の解剖・検視
卸売・小売業

実習などでも左利き用の剪刀はなかなか準備されてないことがあるので自分用のものが一本あると便利です。とても使い心地がいいので大事に使っていきたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする