フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
外科剪刀 左利き用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
全長145mm
仕様
両鈍曲
注文コード
25490493
品番
B022-0305-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
種別・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両鈍曲
種別
全長145mm
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
145
アズワン品番
7-3384-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25490493
B022-0305-L
28923957
B022-0305-L
外科剪刀(左利き用)両鈍・反型
フリッツメディコ
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました。