フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
外科剪刀 左利き用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
全長145mm
仕様
両尖直
注文コード
25490518
品番
B022-0288-L
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両尖直
種別
全長145mm
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
145
アズワン品番
7-3384-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器