トッケン
トッケンの リハビリ・生活補助
トッケンの レクリエーション用品
角度調節付きペグボード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25490649
品番
5100168
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ペグの紛失防止用の便利名引出し機能付きです。
ペグボード角度が4段階調節可能なため、レベルに応じたペグ訓練が進められます。
セット内容
ペグボード×1個、ペグ6色×各20本
材質
木
質量(kg)
2
色
【ペグ】赤、青、黄色、緑、オレンジ、紫
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【ペグボード】270×270×90
アズワン品番
7-1572-01