滑り止めマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25490676 品番SK002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸盤を使用しないタイプで、裏面の構造でしっかりと滑りを防ぎます。
ソフトで快適な使いここちです。
水はけ穴付きです。
自重で浴槽に沈みますので、浴槽内でも使用可能です。

イエロー 仕様自重安定式 材質ゴム(EPDM) 寸法(mm)400×800×4 質量(kg)1.7 耐熱温度(℃)140 アズワン品番7-4852-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする