NHT-107SD 完全収納ボックス台車 屋外用 アズワン 25490719

完全収納ボックス台車 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ本体(屋外用・小型)
内容量1個注文コード25490719品番NHT-107SD
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,660
販売価格(税別)
35,145

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。
箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。
ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。
屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。

キャスター自在固定各2個、Φ100mm種別小型材質本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダンタイプ本体(屋外用・小型)耐荷重(kg)150床面高さ(mm)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×740×855、【箱】450×600×450キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-7126-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする