完全収納ボックス台車 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25490728 品番 NHT-307SD
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥56,084
販売価格(税別)
50,985

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。
箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。
ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。
屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。

キャスター自在固定各2個、Φ130mm 種別大型 材質本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダン タイプ本体(屋外用・大型) 耐荷重(kg)300 床面高さ(mm)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×910×860 キャスター径(Φmm)130 箱寸法(mm)600×800×600 アズワン品番0-7126-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする