簡易型カプセル充填機用交換部品

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25490983 品番 -
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。

適合【カプセル】#00 セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台 種別#00 容量(mL)【カプセル(目安)】0.95 タイプカプセルサイズ交換部品 アズワン品番7-4154-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする