- 簡易型カプセル充填機用充填増量プレート アズワン 25491105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 簡易型カプセル充填機用充填増量プレート アズワン 25491105 - 簡易型カプセル充填機用充填増量プレート アズワン 25491105 - 簡易型カプセル充填機用充填増量プレート アズワン 25491105 - 簡易型カプセル充填機用充填増量プレート アズワン 25491105

簡易型カプセル充填機用充填増量プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 種別#4 注文コード25491105 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。

アズワン品番7-4155-06 種別#4 タイプ充填増量プレート 適合【カプセル】#4 セット内容-1mmプレート・-2mmプレート 容量(mL)【カプセル(目安)】0.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする