ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 点滴処置車
簡易点滴処置車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25491148
品番
YU型
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
樹脂製引出しは透明ですので内容物が確認できます。
片面引出し組み立て式(要工具)
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
付属品
カゴ1個
仕様
【ハンガー数】上4本・下3本(計7本掛)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、引出し/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×395×837/1587
パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】22
引出し内寸法(mm)
483×325×78
アズワン品番
0-227-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000