カワムラサイクル
カワムラサイクルの リハビリ・生活補助
カワムラサイクルの レクリエーション用品
簡易平行棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25491157
品番
BP2
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質
スチール(メッキ仕上げ)
質量(kg)
20.8
径(Φmm)
【手すり】32
全幅(mm)
870
内幅(mm)
500
アズワン品番
7-2654-01
調節範囲(mm)
【高さ】710〜860(4段階)、【長さ】1510〜2510(5段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。