曜日別特売
V06204 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク ひまわり 25491166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本アズワン品番7-2335-05注文コード25491166品番V06204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付です。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。

アズワン品番7-2335-05材質シャフト/アルミニウム合金(特殊アルマイト塗装)、グリップ/天然木全長700~960(20間隔)質量(g)約335適応身長(cm)~188内径(Φmm)【先端ゴム】13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25491166V0620411649986V06204V06204 アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 11649986アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォークひまわり1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする