ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25491218
品番
V06406
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付きです。
コンパクトさが魅力の4つ折伸縮タイプです。
色
ブラウン
長さ(mm)
760〜880
材質
シャフト/アルミニウム合金、グリップ/天然木製
質量(g)
約350
径(Φmm)
上部/20.5、下部/17.5
内径(Φmm)
【先ゴム】13
塗装
特殊アルマイト塗装
適応身長(cm)
172くらいまで
アズワン品番
7-2360-01