眼科用アイマスク あさぎり式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別片目用 注文コード25491394 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

冷罨法も温罨法もできる!
眼瞼下垂の術後クーリングのために開発された商品です。
肌に触れる部分は、やさしい起毛の生地になっています。
ベルトが適度にジェルを押さえ、患部にやさしくフィットします。
凍らせても温めても使用できます。
面ファスナーで頭のサイズに合わせて調整できます。
男女問わず使用できるデザインです。

材質本体/綿、バンド/ゴム 適合頭囲(cm)約50〜65 付属品ジェル×2個(交換用1個含む) 種別片目用 仕様片目用 アズワン品番7-3067-01
注意
※あさぎり病院看護部ご考案商品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする