特殊衣料
特殊衣料の 模擬・訓練用品
特殊衣料の 医療疑似体験
疑似体験セット高齢者用Ver.2
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
L
注文コード
25491437
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高齢者の身体機能や心の変化を学ぶための学習用教材です。
キャリングケース付き。
種別
L
適合サイズ(cm)
25.0〜27.0
適応胸囲(cm)
100〜120
材質
ベスト・肘サポーター/ポリエステルコーデュラ、手袋/ポリエステル、折りたたみ杖/アルミニウム
質量(1セット)(kg)
約9
セット内容
高齢者用ベスト、下部ポケット用重り(1kg×2個)、胸ポケット用重り(500g×2個)、シューズ、メガネ、耳栓(40組)、肘サポーター、手袋、プラスチックグローブ、折りたたみ杖(140〜185cm対応)、利用案内DVD
サイズ
L
アズワン品番
0-6302-12