吸引管 への字

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 25491473 品番 No.3
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サイズによって色別リングが付いており、見分けやすくなっています。

種別 材質真鍮クロムメッキ 全長(mm)144 リング色 アズワン品番7-3300-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137005400 先端外径(Φmm)2.9 後端径(Φmm)10基(外径:約7.4) 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする