ファースト
ファーストの 処置・手術
ファーストの 吸引器交換部品
吸引管 への字
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
25491489
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズによって色別リングが付いており、見分けやすくなっています。
種別
青
材質
真鍮クロムメッキ
全長(mm)
144
リング色
青
アズワン品番
7-3300-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137005400
先端外径(Φmm)
3.4
後端径(Φmm)
10基(外径:約7.4)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000