ジェイ・シー・ティ
ジェイ・シー・ティの フットケア
ジェイ・シー・ティの 角質ケア
吸引式フットケア用ドリル サクソン アタッチメントセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25491525
品番
TD2346
参考基準価格(税別)
¥52,580
販売価格(税込)
¥57,728
販売価格(税別)
¥
52,480
バスケットに入れる
セット内容
アタッチメントセット(【エキストラコースクロスカットティース】ひどく硬化した皮膚と爪の切削に、【スペシャルカッター】変形した爪の切削に、【コーススペシャルカッター】硬化した皮膚の様々な部位の処理に、【ミディアムグリッド】硬化した爪・皮膚を柔らかに、【ファイングリッド】デリケートな爪・皮膚の滑らかな表面仕上げに、【ラウンドカッター】部分的に硬化した部位の処理に、【フィッシャーカッター】爪郭(そうかく)部の処理に)
アズワン品番
7-4193-14