エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
救急2WAY収納バッグ エマージェンシーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25491717
品番
EM13.001
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
バッグ内側には面ファスナーで動かせる仕切板があり、自由にカスタマイズできます。
手提げ・ショルダーの2WAYタイプです。
付属品
ショルダーストラップ×1本
材質
ポリアミド
質量(kg)
1.29、【最大収納】約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×250×270
アズワン品番
7-4475-01
注意
※最小限の救急資器材の収納に適した軽量型コンパクトショルダーバッグです。