救急カート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25491735 品番AM930-R
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。
出し入れが便利なロングハンドルタイプ。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。
施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。
別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。
組み立て式(要工具)。

レッド 付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵 材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 質量(kg)57 キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302 アズワン品番7-4521-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする