ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 救急カート
救急カート (ハンドロック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25491778
品番
HT-Z1R
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥169,180
販売価格(税別)
¥
153,800
バスケットに入れる
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。
軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。
引出し最上段は鍵付きです。
色
レッド
付属品
蘇生板(合板製)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約50
キャスター
Φ100mm(双輪・対角ストッパー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×420×955
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
アズワン品番
8-9985-03
補助天板寸法(mm)
456×426
取付可能仕切数(枚)
中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
救急カートHT-Z1P(8-9985-01)
参考になった